曜日別特売

ミゾッコブラシハード赤BCMJ-HR PBT0.5NH15

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード76239233品番614-501-01
参考基準価格(税別)¥2,353販売価格(税込)¥2,577
販売価格(税別)
2,343

細かい隙間などに付着した残渣が清掃できます。
金属部分はステンレス製で錆に強く耐久性も抜群。
ブラシ部分は食品衛生法に基づく試験に適合。安心して使用できます。
ブラシ部分が交換可能で、経済性に優れています。

仕様ブラシ部材質:PBTΦ0.5 毛丈:15mm 重量:本体/53g、スペア/13g HACCP対応 耐熱温度:140℃(JIS S 2029に準拠)商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする