※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ B形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
3 1/2
注文コード
76239396
品番
3 1/2 × B3
参考基準価格(税別)
¥3,120
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
寸法Db(Φmm)
50
寸法L(mm)
38
寸法S1(mm)
19
寸法S2(mm)
45
寸法W(mm)
64
de外径(Φmm)
88.9
寸法dm(mm)
77.9
下穴径d(Φmm)
13
最大軸穴径d(Φmm)
28
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
1.7
種類
Vプーリー
呼び
3 1/2
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。