NSVプーリ B形3本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び18 注文コード76239606 品番18 × B3
参考基準価格(税別)¥35,140 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は呼びなど28種類から選べます 他の種類を見る
寸法Db(Φmm)89 寸法L(mm)50 寸法S1(mm)10 寸法S2(mm)10 寸法W(mm)64 de外径(Φmm)457.2 寸法dm(mm)446.2 下穴径d(Φmm)22 最大軸穴径d(Φmm)50 溝の形B 溝数3 質量(kg)13.0 種類Vプーリー 呼び18
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする