※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10 × B4 NSVプーリ B形4本掛 カネミツ 76239755 10 × B4 NSVプーリ B形4本掛 カネミツ 76239755

NSVプーリ B形4本掛

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76239755 品番 10 × B4
参考基準価格(税別)¥15,640 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
寸法Db(Φmm)88 寸法L(mm)58 寸法S1(mm)13 寸法S2(mm)13 寸法W(mm)84 de外径(Φmm)254.0 寸法dm(mm)243.0 下穴径d(Φmm)20 最大軸穴径d(Φmm)50 溝の形B 溝数4 質量(kg)8.5 種類Vプーリー 呼び10
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする