※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ B形4本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76239764
品番
11 × B4
参考基準価格(税別)
¥17,370
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
88
寸法L(mm)
58
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
13
寸法W(mm)
84
de外径(Φmm)
279.4
寸法dm(mm)
268.4
下穴径d(Φmm)
22
最大軸穴径d(Φmm)
50
溝の形
B
溝数
4
質量(kg)
8.9
種類
Vプーリー
呼び
11
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。