※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240211
品番
5 1/2 × C3
参考基準価格(税別)
¥10,030
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
50
寸法S1(mm)
13
寸法S2(mm)
21
寸法W(mm)
84
de外径(Φmm)
139.7
寸法dm(mm)
125.7
下穴径d(Φmm)
18
最大軸穴径d(Φmm)
55
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
5.5
種類
Vプーリー
呼び
5 1/2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。