シリカゲル 500g×30個

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1箱仕様●青ゲル品比率:青ゲル100%注文コード76240229品番PQ3-5B
参考基準価格(税別)¥43,333販売価格(税込)¥47,556
販売価格(税別)
43,233

デシケータの底部分にて使用します。
吸湿すると青ゲルがピンク色に変化します。乾燥させるとブルーに戻りますので、繰り返し使用が可能です。
ミックス品は青ゲルの比率が少ないため、価格が安いのが特徴です。青ゲルにて吸湿状況は判断できます。
青ゲル品は青ゲル100%のため、吸湿状況が一目で分かります。

サイズ約3~5mm約4~6.5メッシュ本体質量(g)500使用期限未開封で3ヵ月(開封後はできるだけ早めにお使いください。)仕様●青ゲル品比率:青ゲル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする