※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形3本掛
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240315
品番
14 × C3
参考基準価格(税別)
¥31,060
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
100
寸法L(mm)
62
寸法S1(mm)
11
寸法S2(mm)
11
寸法W(mm)
84
de外径(Φmm)
355.6
寸法dm(mm)
341.6
下穴径d(Φmm)
25
最大軸穴径d(Φmm)
55
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
14.4
種類
Vプーリー
呼び
14
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。