※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18 × C3 NSVプーリ C形3本掛 カネミツ 76240342 18 × C3 NSVプーリ C形3本掛 カネミツ 76240342

NSVプーリ C形3本掛

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 呼び18 注文コード76240342 品番18 × C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,220
この商品は呼びなど20種類から選べます 他の種類を見る
寸法Db(Φmm)100 寸法L(mm)62 寸法S1(mm)11 寸法S2(mm)11 寸法W(mm)84 de外径(Φmm)457.2 寸法dm(mm)443.2 下穴径d(Φmm)25 最大軸穴径d(Φmm)55 溝の形C 溝数3 質量(kg)19.8 種類Vプーリー 呼び18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする