※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形3本掛
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240376
品番
24 × C3
参考基準価格(税別)
¥95,770
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
114
寸法L(mm)
74
寸法S1(mm)
5
寸法S2(mm)
5
寸法W(mm)
84
de外径(Φmm)
609.6
寸法dm(mm)
595.6
下穴径d(Φmm)
30
最大軸穴径d(Φmm)
63
溝の形
C
溝数
3
質量(kg)
29.5
種類
Vプーリー
呼び
24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません