カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの Vプーリー
NSVプーリ C形4本掛
商品レビューを投稿する
66日以内出荷
返品不可
66日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76240385
品番
4 × C4
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
寸法Db(Φmm)
-
寸法L(mm)
58
寸法S1(mm)
15
寸法S2(mm)
37
寸法W(mm)
110
de外径(Φmm)
101.6
寸法dm(mm)
87.6
下穴径d(Φmm)
18
最大軸穴径d(Φmm)
30
溝の形
C
溝数
4
質量(kg)
3.5
種類
Vプーリー
呼び
4
注意
※下穴径は購入時に予め開いている穴径、最大軸穴径は加工可能な最大の穴径となります。
なお、穴加工等の対応はできませんので、ご了承願います。