TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカーPP 100mL
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76244194
品番
-
参考基準価格(税別)
¥110
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
目盛付きポリプロピレン製のビーカーです。
容量(mL)
100
直径×高さ(mm)
54×71
本体質量(g)
12.5
目盛(mL)
25
材質
ポリプロピレン(PP)
種類
ビーカー
外径(Φmm)
45(接地面底)
目盛本数(本)
5