岡野製作所
岡野製作所の 研究関連用品・実験用必需品
岡野製作所の 液送/ポンプ類
岡野製作所の 液送/ポンプ関連品
スェージロック継手
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76245305
品番
JPF-1/4-25A
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
タイプ
スェージロック継手BA管用NWフランジ付
寸法A(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
6.35
寸法C(Φmm)
4
寸法L(mm)
51
材質
ステンレス(SUS304)