Kartell(カルテル)
Kartell(カルテル)の ガラス・樹脂・金属容器
Kartell(カルテル)の メスフラスコ
メスフラスコ PP製 PPねじ蓋付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76248455
品番
1431
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,498円となります。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
容量(mL)
50
材質
ポリプロピレン(PP)
首径(mm)
16.5
仕様
●スクリューキャップ材質:PP
TGK品番
198-19-52-21
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。