画像準備中

メスフラスコ PMP製 PPねじ蓋付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76249408 品番 2491
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,498円となります。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
容量(mL)100 材質ポリメチルペンテン(PMP) 首径(mm)13.5 仕様●スクリューキャップ材質:PP TGK品番198-19-52-27
注意
※日本国内の食品衛生法に適合しておらず、ポジティブリストの提出も行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする