曜日別特売
STB 95 × 3V-2 STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ 76250273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB 95 × 3V-2 STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ 76250273
STB 95 × 3V-2 STB ブッシングシーブ 3V-2 カネミツ 76250273

STB ブッシングシーブ 3V-2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個呼び径de95注文コード76250273品番STB 95 × 3V-2
参考基準価格(税別)¥4,480販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
寸法B(mm)27.7寸法H(mm)-寸法S1(mm)7.3寸法S2(mm)-ボス径db(mm)80寸法dm(mm)93.8長さl(mm)35溝数2総幅(mm)35溝の形3V呼び径de95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする