※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コンプレッサー

商品レビューを投稿する
102日以内出荷返品不可 102日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様接続口径:1/4Rc外形寸法(mm):129×202×192H重量(kg):6.5電源:AC100V 50/60Hz 300 注文コード76250878 品番DP-40C
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥94,490
販売価格(税別)
85,900
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

小型でシンプルな構造で、抜群のメンテナンス性を備えています。
高耐久性、低騒音、オイルフリー、ピストンタイプ。
圧着端子付き電源ケーブル500mm、防振ゴム4個付属します。
200V仕様もございます。
RoHS

定格圧力(MPa)0.35(最大0.7) 吐出風量(L/min)27/31 タイプ1ヘッドタイプ 仕様接続口径:1/4Rc外形寸法(mm):129×202×192H重量(kg):6.5電源:AC100V 50/60Hz 300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする