※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-2
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76251174
品番
STB 335 × 5V-2
参考基準価格(税別)
¥35,270
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
23
寸法S0(mm)
-
寸法S1(mm)
2.1
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
140
寸法dm(mm)
332.4
長さl(mm)
45
溝数
2
総幅(mm)
45
溝の形
5V
呼び径de
335