※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB ブッシングシーブ 5V-2
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径de
630
注文コード
76251341
品番
STB 630 × 5V-2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥69,110
販売価格(税込)
¥75,790
販売価格(税別)
¥
68,900
この商品は
呼び径de
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
42.9
寸法H(mm)
25
寸法S0(mm)
10
寸法S1(mm)
27.1
寸法S2(mm)
-
ボス径db(mm)
170
寸法dm(mm)
627.4
長さl(mm)
80
溝数
2
総幅(mm)
80
溝の形
5V
呼び径de
630