TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の その他測定用品
TGK(東京硝子器械)の タイマー・ストップウォッチ・時計
TGK(東京硝子器械)の タイマー
Fine3チャンネルタイマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76251849
品番
FWB-388N
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,529
販売価格(税別)
¥
3,208
バスケットに入れる
個別・同時カウントダウンスタートが可能な3チャンネルタイマー
タイマーを利用しない時には、現在時刻を表示することも可能
スタンド付き、磁石付き。2通りの置き方が可能。
チャンネル数
3
時計機能
あり
音量(dB)
約70
質量(g)
約54
使用温度範囲(℃)
0〜50
電源
LR44(1.5V)ボタン電池2個
仕様
カウントアップ単位:1/100秒単位、カウントダウン単位:1秒単位
色
ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約67×14×89
表示形式
デジタル
最大設定時間
カウントアップ:99時間59分59秒、カウントダウン:99時間59分59秒
設置方法
マグネット・スタンド
メモリー機能
あり
カウントダウン機能
あり
カウントアップ機能
あり
注意
※電源:本器に内蔵の電池は試供品です。市販の電池おり電池寿命が短いことがあります。