TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の バイオ・食品(菌)関連用品
TGK(東京硝子器械)の 培養用品
TGK(東京硝子器械)の シャーレ/ディッシュ
4分割シャーレ 本体+蓋セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
76254107
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,009
販売価格(税別)
¥
4,554
バスケットに入れる
微生物検査や培養実験などに使われる分割シャーレです。
2分画・3分画・4分画の3種をご用意しました。
耐熱温度(℃)
約120
材質
ホウケイ酸(耐熱ガラス)2級
高さ(mm)
21
径(Φmm)
90
フタ外径(Φmm)
98
フタ高さ(mm)
20
注意
※手作りの為 若干サイズが異なる場合があります。