※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-A2
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76254753
品番
STB-IS 170 × A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥10,610
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
A
溝数
2
質量(kg)
3.2
ddデータム径(Φmm)
170
de外径(Φmm)
175.5
リム幅w(mm)
20
ハブdb(mm)
80
ハブl(mm)
35
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
-
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0440
適合ブッシング
5035
不つり合い質量許容値(g)
3.2