※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB IS プーリ IS-A2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ddデータム径(Φmm)
450
注文コード
76254866
品番
STB-IS 450 × A2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,020
この商品は
ddデータム径
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
種類
ブッシングプーリー
溝の形
A
溝数
2
質量(kg)
11.6
ddデータム径(Φmm)
450
de外径(Φmm)
455.5
リム幅w(mm)
20
ハブdb(mm)
132
ハブl(mm)
45
寸法S1(mm)
10
寸法S2(mm)
-
GD
2
(kgf・m
2
)
1.18
適合ブッシング
8545
不つり合い質量許容値(g)
11.6