※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB IS プーリ IS-B3
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
de外径(Φmm)
125
125
125
132
139
142
147
152
157
162
167
172
177
187
197
207
219
231
243
257
287
307
322
362
407
457
507
567
637
717
907
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255697
品番
STB-IS 118 × B3
参考基準価格(税別)
¥6,490
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
3.3
ddデータム径(Φmm)
118
de外径(Φmm)
125
リム幅w(mm)
63
ハブdb(mm)
-
ハブl(mm)
40
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
18
寸法S3(mm)
5
GD
2
(kgf・m
2
)
0.0232
適合ブッシング
6340
不つり合い質量許容値(g)
3.3