※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
STB IS プーリ IS-B3
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
de外径(Φmm)
567
567
567
125
132
139
142
147
152
157
162
167
172
177
187
197
207
219
231
243
257
287
307
322
362
407
457
507
637
717
907
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76255943
品番
STB-IS 560 × B3
参考基準価格(税別)
¥76,440
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
種類
ブッシングプーリー
溝の形
B
溝数
3
質量(kg)
26.6
ddデータム径(Φmm)
560
de外径(Φmm)
567
リム幅w(mm)
63
ハブdb(mm)
170
ハブl(mm)
55
寸法S1(mm)
-
寸法S2(mm)
-
寸法S3(mm)
8
GD
2
(kgf・m
2
)
4.35
適合ブッシング
11055
不つり合い質量許容値(g)
26.6