角フランジ形ユニット

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76257772 品番 UCF214
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

軸受箱の形状を角形とし、機械の側壁に取り付けるようになっているから、軸受取付部分の構造が簡単になり、広範囲な用途を持っている。

形状角フランジ形ユニット 軸径(Φmm)70 グリスニップル有り 荷重種別有り カバー無し 軸穴種別止めねじ付き円筒穴形 寸法L(mm)193 基本静定格荷重(kN)44 基本動定格荷重(kN)62 取付ボルトの呼びM16 寸法A(mm)54 寸法S(mm)30.2 寸法B(mm)74.6 寸法N(mm)19 寸法J(mm)152 寸法A1(mm)24 寸法A2(mm)31 寸法A0(mm)75.4 寸法A4(mm)- 寸法A5(mm)98 寸法A6(mm)- 寸法A7(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-10
用途:
焼肉店の給気ファンメンテナンス用

有名メーカー製とあって取外し、取付がスムーズに行えました。

対象商品:
08733006
2024-04-01
用途:
軸受に使う

商社で買うより早いし安いのでモノタロウでしか最近は買わないです。商品はメーカー品なので問題なしです。

対象商品:
08732972
2022-07-12
用途:
機械のメンテナンス時
教育・研究機関

今まで付いていた部品と同じものが買えたので問題なく部品交換が出来ました。

対象商品:
08733015
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
08732972
2021-04-21
用途:
機械のメンテナンス時
有限会社佐野光学 様

ベアリングの摩耗で異音が出るようになった為交換しました。
元々組み込んであったのが旭精工制だったので同じメーカーのものを選びました。
交換後は異音は出なくなりました。

1人が参考にしています
対象商品:
08732963
2019-09-05
用途:
シロッコファンの軸受として使用
田蕪d機設備合同会社 様 (建設業・工事業)

特にはありませんが、滑らかな動きのように感じました。

対象商品:
08732963
2020-05-06
用途:
機械メンテナンスに使用
エンドーサービス 様 (サービス業)

改善点はベアリング部のホーローネジが外れやすい。
ロックナットなどを付けたらどうでしょう。

対象商品:
08732954
2019-08-22
用途:
機械のメンテナンス
教育・研究機関

悪くなった物と全く同じ物だったので問題なく交換出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする