※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257781
品番
UCF305
参考基準価格(税別)
¥7,230
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
25
寸法L(mm)
110
取付ボルトの呼び
M14
寸法A(mm)
29
寸法S(mm)
15
寸法B(mm)
38
寸法N(mm)
16
寸法J(mm)
80
寸法A1(mm)
13
寸法A2(mm)
16
寸法A0(mm)
39
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
55
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
10
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方