※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257824
品番
UCF310
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
50
寸法L(mm)
175
取付ボルトの呼び
M20
寸法A(mm)
48
寸法S(mm)
22
寸法B(mm)
61
寸法N(mm)
23
寸法J(mm)
132
寸法A1(mm)
19
寸法A2(mm)
28
寸法A0(mm)
67
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
85
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方