※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257842
品番
UCF312
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
60
寸法L(mm)
195
取付ボルトの呼び
M20
寸法A(mm)
56
寸法S(mm)
26
寸法B(mm)
71
寸法N(mm)
23
寸法J(mm)
150
寸法A1(mm)
22
寸法A2(mm)
33
寸法A0(mm)
78
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
98
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方