※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257867
品番
UCF314
参考基準価格(税別)
¥45,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
70
寸法L(mm)
226
取付ボルトの呼び
M22
寸法A(mm)
61
寸法S(mm)
33
寸法B(mm)
78
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
178
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
36
寸法A0(mm)
81
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
106
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方