※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257876
品番
UCF315
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
75
寸法L(mm)
236
取付ボルトの呼び
M22
寸法A(mm)
66
寸法S(mm)
32
寸法B(mm)
82
寸法N(mm)
25
寸法J(mm)
184
寸法A1(mm)
25
寸法A2(mm)
39
寸法A0(mm)
89
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
114
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方