※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257885
品番
UCF316
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
80
寸法L(mm)
250
取付ボルトの呼び
M27
寸法A(mm)
68
寸法S(mm)
34
寸法B(mm)
86
寸法N(mm)
31
寸法J(mm)
196
寸法A1(mm)
27
寸法A2(mm)
38
寸法A0(mm)
90
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
115
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方