※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
重荷重用角フランジ形ユニット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257894
品番
UCF317
参考基準価格(税別)
¥77,800
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
形状
角フランジ形ユニット
軸径(Φmm)
85
寸法L(mm)
260
取付ボルトの呼び
M27
寸法A(mm)
74
寸法S(mm)
40
寸法B(mm)
96
寸法N(mm)
31
寸法J(mm)
204
寸法A1(mm)
27
寸法A2(mm)
44
寸法A0(mm)
100
寸法A4(mm)
-
寸法A5(mm)
126
寸法A6(mm)
-
寸法A7(mm)
18
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方