※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCFL211 ひしフランジ形ユニット 旭精工 76257912 UCFL211 ひしフランジ形ユニット 旭精工 76257912 UCFL211 ひしフランジ形ユニット 旭精工 76257912

ひしフランジ形ユニット

(10件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76257912 品番 UCFL211
参考基準価格(税別)¥12,860 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

軸受箱の形状をひし形とし、2本のボルトで取り付けるようにしているから、あまり場所を取らず、機械への取り付けも簡単に出来る。

寸法A(mm)43 寸法A0(mm)58.4 寸法A1(mm)20 寸法A2(mm)25 寸法A4(mm)69 寸法A5(mm)75 寸法A6(mm)9 寸法A7(mm)10 寸法B(mm)55.6 寸法H(mm)224 寸法J(mm)184 寸法L(mm)130 寸法L1(mm)134 寸法N(mm)19 寸法S(mm)22.2 軸径(Φmm)55 形状ひしフランジ形ユニット 取付ボルトの呼びM16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08733076
2023-01-28
用途:
フレールモア主軸ベアリング交換
農・林・水産業

フレールモア主軸のベアリングは、消耗部品なので価格手ごろで良い。

1人が参考にしています
対象商品:
08733067
2022-06-09
用途:
機械の製作
製造業

精度も素晴らしく、他メーカー品より、長期間メンテナンスフリーで使えるので毎回旭精工のベアリングを使用している。他メーカーであった鋳物の割れも無く内輪と外輪の分解も全く無い。素晴らしいと思う。

対象商品:
08733067
2021-10-25
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

大手メーカーの製品なので、問題無く使用できました。

1人が参考にしています
対象商品:
08733076
2020-05-01
用途:
機械メンテナンス
サービス業

機械メンテナンスにしようしました。お値段が安いわりにはほどほどに使用出来ました。

1人が参考にしています
対象商品:
08733051
2019-02-20
用途:
農業機械
農・林・水産業

麦踏み機を自作する為に購入させていただきました。

自作して使用した感じとても役に立って満足しております。部品が設計より2個足らなくなったので、追加で本日注文したところです。

対象商品:
08733051
2018-03-21
用途:
機械の部品に使用しています。
製造業

小型機械の部品として以前より購入しています。問題なく使用出来ています。

対象商品:
08733067
2017-07-12
用途:
マシンの部品
株式会社MVP 様

ベアリングにグリースを注入する注入口用キャップがついていないので
汚れ防止のためつけてほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
08733051
2017-12-07
用途:
機械のメンテ用

毎回使用していますが大変気に入っています。
次回も注文させていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1人が参考にしています
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする