※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ハンガー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76257937
品番
UCECH201
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
31
寸法E(mm)
0
寸法H(mm)
64
寸法H1(mm)
96
寸法L(mm)
64
寸法N(mm)
PF3/4
寸法S(mm)
12.7
寸法l(mm)
19
軸径(Φmm)
12
形状
ハンガー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方