旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ハンガー形ユニット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258016
品番
UCECH209
参考基準価格(税別)
¥13,660
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
寸法A(mm)
48
寸法B(mm)
49.2
寸法E(mm)
4
寸法H(mm)
82
寸法H1(mm)
136
寸法L(mm)
108
寸法N(mm)
PF1
寸法S(mm)
19
寸法l(mm)
21
軸径(Φmm)
45
形状
ハンガー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方