※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UCECH210 ハンガー形ユニット 旭精工 76258025 UCECH210 ハンガー形ユニット 旭精工 76258025 UCECH210 ハンガー形ユニット 旭精工 76258025

ハンガー形ユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76258025 品番 UCECH210
参考基準価格(税別)¥15,980 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
寸法A(mm)48 寸法B(mm)51.6 寸法E(mm)5 寸法H(mm)83 寸法H1(mm)140 寸法L(mm)114 寸法N(mm)PF1 寸法S(mm)19 寸法l(mm)21 軸径(Φmm)50 形状ハンガー形ユニット RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする