※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ハンガー形ユニット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76258034
品番
UCECH211
参考基準価格(税別)
¥20,810
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
寸法A(mm)
60
寸法B(mm)
55.6
寸法E(mm)
6
寸法H(mm)
97
寸法H1(mm)
160
寸法L(mm)
126
寸法N(mm)
PF1 1/4
寸法S(mm)
22.2
寸法l(mm)
28
軸径(Φmm)
55
形状
ハンガー形ユニット
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方