※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUCP211 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258375 MUCP211 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258375 MUCP211 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258375

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)55 注文コード76258375 品番MUCP211
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥44,500
この商品は軸径など26種類から選べます 他の種類を見る

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)45 寸法B(mm)51.6 寸法H(mm)63.5 寸法H1(mm)14 寸法H2(mm)112 寸法J(mm)159 寸法L(mm)219 寸法N(mm)20 寸法N1(mm)25 寸法S(mm)19 軸径(Φmm)55 形状ピロー形ユニット グリスニップル有り 荷重種別軽荷重用 カバーなし 軸穴種別円筒穴形(止めねじ付) 質量(kg)2.93 取付ボルトの呼びM16 軸受箱の呼び番号MP211 ベアリング呼び番号MUC211 基本定格荷重Cr(kN)36.6 基本定格荷重Cor(kN)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76258375 MUCP211 43169805 MUCP211V,Y ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 1個 48,980 税込53,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09239562
2014-03-30
用途:
フィルムシートの水洗ロールの軸受け部分に使用しました。
株式会社 紀泉テック 様 (建設業・工事業)

ピローブロックのベアリング部分の鋼球は、いずれ錆びると考えますが、どの程度まで長く使えるかが
気になるところです。
現在のところ、使用したかんじは、十分満足しています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする