※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUCFL202 ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258472 MUCFL202 ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258472 MUCFL202 ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258472

ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)15 注文コード76258472 品番MUCFL202
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,650
この商品は軸径・軸穴種別など20種類から選べます 他の種類を見る

耐食性を持たせており、錆を嫌う機械に適している。

寸法A(mm)25.5 寸法A0(mm)33.3 寸法A1(mm)10 寸法A2(mm)15 寸法A4(mm)43 寸法A6(mm)8 寸法B(mm)31 寸法H(mm)113 寸法J(mm)90 寸法L(mm)60 寸法N(mm)12 寸法S(mm)12.7 軸径(Φmm)15 形状ひしフランジ形ユニット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76258472 MUCFL202 43169988 MUCFL202VN,Y ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 ひしフランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 1個 14,980 税込16,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする