※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUC201 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 76258497 MUC201 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 76258497

ステンレスシリーズ軸受け(単体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)12 寸法d(mm)12 注文コード76258497 品番MUC201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,170
この商品は軸径・寸法dなど26種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)31 寸法C(mm)17 寸法C1(mm)4.5 寸法D(mm)47 寸法S(mm)12.7 寸法S1(mm)18.3 寸法S2(mm)4.5 寸法d(mm)12 寸法d4(mm)29 寸法ds(mm)M6×1 軸径(Φmm)12 基本定格荷重Cr(kN)10.9 基本定格荷重Cor(kN)5.3 寸法r0.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76258497 MUC201 43170058 MUC201V ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 1個 5,198 税込5,718 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする