※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
30
寸法d(mm)
30
注文コード
76258542
品番
MUC206
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,960
この商品は
軸径・寸法d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
38.1
寸法C(mm)
19
寸法C1(mm)
5.1
寸法D(mm)
62
寸法S(mm)
15.9
寸法S1(mm)
22.2
寸法S2(mm)
5
寸法d(mm)
30
寸法d4(mm)
40.5
寸法ds(mm)
M6×1
軸径(Φmm)
30
基本定格荷重Cr(kN)
16.7
基本定格荷重Cor(kN)
9.0
寸法r
1
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76258542
MUC206
26236997
MUC206V
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
旭精工
1個
¥
6,498
税込
¥
7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です