※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUC207 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 76258551 MUC207 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 76258551

ステンレスシリーズ軸受け(単体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 寸法d(mm)35 注文コード76258551 品番MUC207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は軸径・寸法dなど26種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)42.9 寸法C(mm)20 寸法C1(mm)5.8 寸法D(mm)72 寸法S(mm)17.5 寸法S1(mm)25.4 寸法S2(mm)6 寸法d(mm)35 寸法d4(mm)48 寸法ds(mm)M8×1 軸径(Φmm)35 基本定格荷重Cr(kN)22.0 基本定格荷重Cor(kN)12.3 寸法r1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76258551 MUC207 43170137 MUC207V ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 1個 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする