※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
寸法d(mm)
40
注文コード
76258567
品番
MUC208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,400
この商品は
軸径・寸法d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
49.2
寸法C(mm)
21
寸法C1(mm)
6.2
寸法D(mm)
80
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
30.2
寸法S2(mm)
8
寸法d(mm)
40
寸法d4(mm)
53
寸法ds(mm)
M8×1
軸径(Φmm)
40
基本定格荷重Cr(kN)
24.9
基本定格荷重Cor(kN)
14.3
寸法r
1.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76258567
MUC208
43170155
MUC208V
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
旭精工
1個
¥
9,198
税込
¥
10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です