※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUC209 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 76258576 MUC209 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 76258576

ステンレスシリーズ軸受け(単体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)45 寸法d(mm)45 注文コード76258576 品番MUC209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,600
この商品は軸径・寸法dなど26種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)49.2 寸法C(mm)22 寸法C1(mm)6.5 寸法D(mm)85 寸法S(mm)19 寸法S1(mm)30.2 寸法S2(mm)8 寸法d(mm)45 寸法d4(mm)57.3 寸法ds(mm)M8×1 軸径(Φmm)45 基本定格荷重Cr(kN)28.1 基本定格荷重Cor(kN)16.4 寸法r1.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76258576 MUC209 43170173 MUC209V ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 1個 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする