※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
50
寸法d(mm)
50
注文コード
76258585
品番
MUC210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
軸径・寸法d
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
寸法B(mm)
51.6
寸法C(mm)
23
寸法C1(mm)
6.5
寸法D(mm)
90
寸法S(mm)
19
寸法S1(mm)
32.6
寸法S2(mm)
9
寸法d(mm)
50
寸法d4(mm)
63
寸法ds(mm)
M10×1.25
軸径(Φmm)
50
基本定格荷重Cr(kN)
30.2
基本定格荷重Cor(kN)
18.6
寸法r
1.5
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76258585
MUC210
43170198
MUC210V
ステンレスシリーズ軸受け(単体)
旭精工
1個
¥
11,980
税込
¥
13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です