※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUC213 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 76258612 MUC213 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 76258612

ステンレスシリーズ軸受け(単体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)65 寸法d(mm)65 注文コード76258612 品番MUC213
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,900
この商品は軸径・寸法dなど26種類から選べます 他の種類を見る
寸法B(mm)65.1 寸法C(mm)27 寸法C1(mm)8.3 寸法D(mm)120 寸法S(mm)25.4 寸法S1(mm)39.7 寸法S2(mm)10 寸法d(mm)65 寸法d4(mm)82.1 寸法ds(mm)M10×1.25 軸径(Φmm)65 基本定格荷重Cr(kN)48.9 基本定格荷重Cor(kN)32 寸法r2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76258612 MUC213 43170252 MUC213V ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 ステンレスシリーズ軸受け(単体) 旭精工 1個 31,980 税込35,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする