※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
25
注文コード
76258761
品番
MUCFC205
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,240
この商品は
軸径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
21
寸法A0(mm)
29.8
寸法A1(mm)
11
寸法A2(mm)
10
寸法A3(mm)
6
寸法A4(mm)
41
寸法A6(mm)
9
寸法B(mm)
34.1
寸法H(mm)
90
寸法H3(mm)
70
寸法J(mm)
90
寸法J1(mm)
63.6
寸法N(mm)
12
寸法S(mm)
14.3
軸径(Φmm)
25
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方