※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MUCFC207 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258786 MUCFC207 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258786 MUCFC207 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 76258786

印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径(Φmm)35 注文コード76258786 品番MUCFC207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品は軸径など16種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)26 寸法A0(mm)36.4 寸法A1(mm)13.5 寸法A2(mm)11 寸法A3(mm)8 寸法A4(mm)46 寸法A6(mm)8 寸法B(mm)42.9 寸法H(mm)110 寸法H3(mm)90 寸法J(mm)110 寸法J1(mm)77.8 寸法N(mm)14 寸法S(mm)17.5 軸径(Φmm)35 形状印ろう付丸フランジ形ユニット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76258786 MUCFC207 43170584 MUCFC207VN,Y 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 1個 31,980
欠品中
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする