旭精工
旭精工の ベアリング(軸受)
旭精工の ベアリングユニット
印ろう付丸フランジ形ユニット ステンレスシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径(Φmm)
40
注文コード
76258795
品番
MUCFC208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,600
この商品は
軸径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
26
寸法A0(mm)
41.2
寸法A1(mm)
13.5
寸法A2(mm)
11
寸法A3(mm)
10
寸法A4(mm)
52
寸法A6(mm)
10
寸法B(mm)
49.2
寸法H(mm)
120
寸法H3(mm)
100
寸法J(mm)
120
寸法J1(mm)
84.8
寸法N(mm)
14
寸法S(mm)
19
軸径(Φmm)
40
形状
印ろう付丸フランジ形ユニット
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方